Startseite

HAGER - HAGUC283PM KIT 2XP250 MOTOR VERT L800 H300 Q4/5-Q+ - UC283PM

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC283PM KIT 2XP250 MOTOR VERT L800 H300 Q4/5-Q+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Anbaumöglichkeit - ja

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375208

Artikelnummer

HAGUC283PM

Herstellernummer

UC283PM

Hersteller

HBO

Höhe:

300 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit per installazione verticale di 2 interruttori scatolati fissi motorizzati serie P250, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 300 mm e larghezza 800 mm. Il kit include tutto il necessario: piastra di montaggio, piastra frontale e viteria per un fissaggio stabile e sicuro. Ideale per una configurazione ordinata e funzionale, consente un’integrazione rapida degli interruttori all’interno del quadro.