HAGER - HAGUC275FU 1 STAFFA PREF IN PROF POST Q.EVO P600 - UC275FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite - 275 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 44 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616376533
Artikelnummer
HAGUC275FU
Herstellernummer
UC275FU
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Breite:
275 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
44 mm
Staffa preforata posteriore per quadri evo con profondità 600 mm, ideale per fissare componenti nella parte posteriore quando sono presenti montanti funzionali. Il fissaggio avviene tramite viti incluse o viti autofilettanti M6. Realizzata in acciaio spesso 15/10, la staffa è fornita completa di squadretta UC000FU per una solida installazione.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


