HAGER - HAGUC263PM KIT 2XP250 MOTOR VERT L600 H300 Q4/5-Q+ - UC263PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 200 mm
Anbaumöglichkeit - ja
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616375154
Artikelnummer
HAGUC263PM
Herstellernummer
UC263PM
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per installazione verticale di 2 interruttori scatolati fissi motorizzati serie P250, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 300 mm e larghezza 600 mm. Il kit include tutto il necessario: piastra di montaggio, piastra frontale e viteria per un fissaggio stabile e sicuro. Ideale per una configurazione ordinata e funzionale, consente un’integrazione rapida degli interruttori all’interno del quadro.