Startseite

HAGER - HAGUC262PPN KIT 1X P250 RIMOV ORIZZ L600 H200 Q.EVO - UC262PPN

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC262PPN KIT 1X P250 RIMOV ORIZZ L600 H200 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Reihenabstand - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616377608

Artikelnummer

HAGUC262PPN

Herstellernummer

UC262PPN

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

200 mm

Tiefe:

190 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Questo kit è stato progettato per un singolo scatolato rimovibile della serie P250. Per l'installazione verticale in un quadro evo. Misura sono di 200 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Per il comando tramite una leva o un meccanismo rotativo diretto. L'assemblaggio si esegue sui montanti funzionali del quadro. All'interno del kit sono inclusi la piastra di montaggio dell'interruttore, una piastra frontale e tutta la viteria necessaria per il fissaggio.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie