Startseite

HAGER - HAGUC247 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H800 L800 - UC247

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC247 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H800 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Farbe der Abdeckung - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

3250619189475

Artikelnummer

HAGUC247

Herstellernummer

UC247

Hersteller

HBO

Höhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Farbe der Abdeckung:

weiß

Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 800 mm e larghezza 800 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernieratosu entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie