HAGER - HAGUC239 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H100 L600 - UC239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616132399
Artikelnummer
HAGUC239
Herstellernummer
UC239
Hersteller
HBO
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
weiß
Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 100 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernieratosu entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


