Startseite

HAGER - HAGUC235 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H400 L600 - UC235

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC235 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H400 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250616132351

Artikelnummer

HAGUC235

Herstellernummer

UC235

Hersteller

HBO

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

weiß

Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 400 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernieratosu entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie