Startseite

HAGER - HAGUC231 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H50 L600 - UC231

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC231 PANNELLO CIECO SIST QUADRO H50 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250616132313

Artikelnummer

HAGUC231

Herstellernummer

UC231

Hersteller

HBO

Höhe:

50 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

weiß

Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 50 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernierato su entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie