HAGER - HAGUC226 PANNELLO CIECO H600 L250 - UC226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 350 mm
Farbe der Abdeckung - weiß
Packung
2 ST
EAN
3250616132269
Artikelnummer
HAGUC226
Herstellernummer
UC226
Hersteller
HBO
Höhe:
600 mm
Breite:
350 mm
Farbe der Abdeckung:
weiß
Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 600 mm e larghezza 350 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernieratosu entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


