Startseite

HAGER - HAGUC225 PANNELLO CIECO H400 L250 - UC225

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC225 PANNELLO CIECO H400 L250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 350 mm

  • Farbe der Abdeckung - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

3250616132252

Artikelnummer

HAGUC225

Herstellernummer

UC225

Hersteller

HBO

Höhe:

400 mm

Breite:

350 mm

Farbe der Abdeckung:

weiß

Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 350 mm e larghezza 350 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernieratosu entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie