HAGER - HAGUC223 PANNELLO CIECO H200 L250 - UC223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 350 mm
Farbe der Abdeckung - weiß
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616132238
Artikelnummer
HAGUC223
Herstellernummer
UC223
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Breite:
350 mm
Farbe der Abdeckung:
weiß
Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 200 mm e larghezza 350 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernieratosu entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


