Startseite

HAGER - HAGUC2080FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H200 Q.EVO P800 - UC2080FUL

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC2080FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H200 Q.EVO P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 190 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 40 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375932

Artikelnummer

HAGUC2080FUL

Herstellernummer

UC2080FUL

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

190 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

40 mm

Mit Verbinderaussparungen:

ja

Lichtbogenfest:

nein

La segregazione laterale totale per quadro evo, altezza 200 mm e profondità 800 mm, è ideale quando non si utilizzano montanti funzionali e con interruttori aperti. Si fissa saldamente tra montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Lepretranciature facilitano il passaggio ordinato di barre e cavi, mentre le forature garantiscono una ventilazione naturale efficiente.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie