HAGER - HAGUC207 KIT QUADRO X APP MODULARI 36M H200 L800 - UC207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 35
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616132078
Artikelnummer
HAGUC207
Herstellernummer
UC207
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
35
Tiefe:
15 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


