HAGER - HAGUC205 KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H200 L600 - UC205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 15 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616132054
Artikelnummer
HAGUC205
Herstellernummer
UC205
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
15 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit di equipaggiamento per apparecchi modulari, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 200 mm e larghezza 600 mm. Si installa facilmente sui montanti del quadro e include una guida DIN con supporti, pannello frontale finestrato e viteria completa. Progettato per essere incernierabile con cerniere accessorie, garantisce maggiore praticità, flessibilità operativa e un accesso agevolato ai componenti.


