Startseite

HAGER - HAGUC2040FUL SEGREGAZ LATERALE TOTALE H200 Q.EVO P400 - UC2040FUL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 190 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Breite - 40 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375895

Artikelnummer

HAGUC2040FUL

Herstellernummer

UC2040FUL

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

190 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Breite:

40 mm

Mit Verbinderaussparungen:

ja

Lichtbogenfest:

nein

La segregazione laterale totale per quadro evo, altezza 200 mm e profondità 400 mm, è ideale quando non si utilizzano montanti funzionali e con interruttori aperti. Si fissa saldamente tra montanti anteriori e posteriori grazie agli accessori inclusi. Lepretranciature facilitano il passaggio ordinato di barre e cavi, mentre le forature garantiscono una ventilazione naturale efficiente.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie