HAGER - HAGUC203 KIT QUADRO X APP MODULARI 36M H150 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 35
Tiefe - 15 mm
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616132030
Artikelnummer
HAGUC203
Herstellernummer
UC203
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
800 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
35
Tiefe:
15 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


