Startseite

HAGER - HAGUC201 KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H150 L600 - UC201

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC201 KIT QUADRO X APP MODULARI 24M H150 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

  • Tiefe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616132016

Artikelnummer

HAGUC201

Herstellernummer

UC201

Hersteller

HBO

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Tiefe:

15 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit di equipaggiamento per apparecchi modulari, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 150 mm e larghezza 600 mm. Si installa facilmente sui montanti del quadro e include una guida DIN con supporti, pannello frontale finestrato e viteria completa. Progettato per essere incernierabile con cerniere accessorie, garantisce maggiore praticità, flessibilità operativa e un accesso agevolato ai componenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie