HAGER - HAGUC200FU 1 STAFFA PREF IN LARGH L300 Q.EVO L1000 - UC200FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 44 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
QUADRO EVO
EAN
3250616375550
Artikelnummer
HAGUC200FU
Herstellernummer
UC200FU
Hersteller
HBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
44 mm
Staffa preforata orizzontale per quadro evo con larghezza di 300 mm, ideale per essere utilizzata insieme ai montanti funzionali o ad altre staffe preforate in profondità. Il fissaggio avviene facilmente tramite viti fornite o viti M6 autofilettanti. Realizzata in acciaio spesso 15/10, include anche la squadretta UC000FU per un montaggio sicuro e stabile.


