Startseite

HAGER - HAGUC200C SEGREGAZ LATERALE POSTER ANG H200 Q.EVO - UC200C

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC200C SEGREGAZ LATERALE POSTER ANG H200 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616379718

Artikelnummer

HAGUC200C

Herstellernummer

UC200C

Hersteller

HBO

Höhe:

200 mm

Breite:

300 mm

Segregazione laterale posteriore angolare è stata progettata per quadro evo. Misura 200 mm in altezza. Si fissa ai pannelli di segregazione laterali posteriori usando gli accessori in dotazione, al fine di segregare in modo efficace i morsetti di uscita degli interruttori con attacchi posteriori. Garantisce una divisione precisa degli spazi, migliorando la sicurezza e l'organizzazione interna del quadro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie