HAGER - HAGUC200 KIT QUADRO X APP MODULARI 10M H150 L250 - UC200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 350 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 10
Tiefe - 15 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616132009
Artikelnummer
HAGUC200
Herstellernummer
UC200
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
350 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
10
Tiefe:
15 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Bus-Schiene:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


