HAGER - HAGUC182P KIT 1XP160 FISSO ORIZZ L800 H200 Q4/5-Q+ - UC182P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 200 mm
Anbaumöglichkeit - ja
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
46 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616375079
Artikelnummer
HAGUC182P
Herstellernummer
UC182P
Hersteller
HBO
Höhe:
200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
200 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per scatolato serie P160, ideale per installazione orizzontale, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 200 mm e larghezza 800 mm. Per comando a leva standard, include piastra di montaggio per interruttore, pannello frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e rapido.


