Startseite

HAGER - HAGUC163X KIT 2X X160 DIFF VERT L600 H300 Q.EVO - UC163X

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC163X KIT 2X X160 DIFF VERT L600 H300 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Reihenabstand - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616376908

Artikelnummer

HAGUC163X

Herstellernummer

UC163X

Hersteller

HBO

Höhe:

300 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Reihenabstand:

300 mm

Tiefe:

188 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Questo kit è stato progettato per due scatolati fissi della serie x160 con differenziale. Per l'installazione verticale in un quadro evo. Misura 300 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Il comando può essere azionato tramite una leva o un meccanismo rotativo diretto. L'assemblaggio si esegue sui montanti funzionali del quadro. La dotazione del kit include la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e la viteria necessaria per il fissaggio.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie