HAGER - HAGUC163PI KIT 2XP160 INTERB VERT L600 H300 Q4/5-Q+ - UC163PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 200 mm
Anbaumöglichkeit - ja
Mit Bus-Schiene - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616375062
Artikelnummer
HAGUC163PI
Herstellernummer
UC163PI
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Kit per 2 scatolati serie P160 interbloccati, ideale per installazione verticale, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 200 mm e larghezza 600 mm. Per comando a leva standard, include piastra di montaggio per interruttore, pannello frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e rapido.


