Startseite

HAGER - HAGUC163P KIT 2XP160 FISSI VERT L600 H300 Q4/5-Q+ - UC163P

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC163P KIT 2XP160 FISSI VERT L600 H300 Q4/5-Q+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Anbaumöglichkeit - ja

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375055

Artikelnummer

HAGUC163P

Herstellernummer

UC163P

Hersteller

HBO

Höhe:

300 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit per 2 scatolati serie P160, ideale per installazione verticale, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 200 mm e larghezza 600 mm. Per comando a leva standard, include piastra di montaggio per interruttore, pannello frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e rapido.