HAGER - HAGUC163HI KIT COMM MAN HI125-400A L600 H300 Q.EVO - UC163HI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 205 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616379695
Artikelnummer
HAGUC163HI
Herstellernummer
UC163HI
Hersteller
HBO
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
205 mm
Questo kit è stato progettato per l'equipaggiamento di un commutatore motorizzato HIC 125-400 A in un quadro evo. Misura 300 mm in altezza e 600 mm in larghezza. Si fissa sui montanti funzionali del quadro. Ogni kit include un pannello frontale forato, completo di viti per la manovra dell'interruttore, e una piastra di supporto con la relativa viteria di fissaggio. Questa versione è fissa e non è incernierabile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


