HAGER - HAGUC030H KIT QUADRO INTERR X250/H250 VERT DIFF L3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 350 mm
Tiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
3250616133259
Artikelnummer
HAGUC030H
Herstellernummer
UC030H
Hersteller
HBO
Höhe:
400 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
110 mm
Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati X250/H250 Verticale Diff L350 H400 Ral


