Startseite

HAGER - HAGUC005 KIT QUADRO X INT MAN HA400-630 L600 - UC005

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC005 KIT QUADRO X INT MAN HA400-630 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250619187051

Artikelnummer

HAGUC005

Herstellernummer

UC005

Hersteller

HBO

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

70 mm

Kit di equipaggiamento per interruttore di manovra HA400/630, altezza 600 mm e larghezza 600 mm progettato per quadro 4 e 5. Include un pannello frontale forato e una piastra di supporto robusta. Il pannello, in lamiera d’acciaio da 1,2 mm, verniciata inbianco RAL 9010, si fissa facilmente grazie a viti prensili imperdibili, garantendo montaggio sicuro e stabile.