HAGER - HAGUC000FU 1 SQUADRETTA FISSAGGIO STAFFE PREF Q.EVO - UC000FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 42 mm
Höhe - 46 mm
Tiefe - 33 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.9 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3250616378360
Artikelnummer
HAGUC000FU
Herstellernummer
UC000FU
Hersteller
HBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
42 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
33 mm


