Startseite

HAGER - HAGTYM646T Heizungsaktor 6fach KNX, 24/230V - TYM646T

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYM646T Heizungsaktor 6fach KNX, 24/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250618502039

Artikelnummer

HAGTYM646T

Herstellernummer

TYM646T

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Stellgröße schaltend:

ja

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.16 A

Anzahl der Ausgänge:

6

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schaltspannung:

24...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Heizungsaktor 6fach KNX, für 24/230V Stellantriebe, Triac. Heizungsaktor (REG) mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mitintegriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Schiebeschalter auto/Hand, 6 Handtasten für Auf/Zu je Aktorkanal mit Status LED (Default, Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. Funktionen: Ausgangsspannung für kompatible Ventile 230 V AC oder 24 V AC, Handbedienung über Schiebeschalter des Kanals mit 0 % - 50% - 100%. Diagnosefunktion über Ausgang mit mehrfarbiger LED und Zeit-/Datum programmierbarer Ventilschutz/Pumpenfestsitzschutz. Unterschliche Werte für Sommer-/Winterbetrieb. 2 x Logikblock. Sollwerte für Normal-, Zwangs- oder Not-Betrieb. Zyklische Überwachung/Erkennung der Eingangssignale von Thermostaten (Überwachungszeit ca. 45 min). Bei Thermostatdefekt wird der Triac-Ausgang in Not-Betrieb eingestellt. Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels der ETS (ab Version 5) programmieren. An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen. Einbauhinweise für Heizungsbau-/Stellantriebe-Hersteller beachten.