Startseite

HAGER - HAGTYF684 Analogausgang 4fach KNX

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYF684 Analogausgang 4fach KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - tebis TX

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616059962

Artikelnummer

HAGTYF684

Herstellernummer

TYF684

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

tebis TX

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Ausgangsspannung:

0...10 V

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsstrom:

0...20 mA

Analogaktor 4fach REG KNX. Analogaktor empfängt KNX Telegramme und wandelt diese, z.B. für die Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik in Strom- und/oder Spannungssignale um. Der Aktor besitzt 4 unabhängigen Analogausgängen. Art des Signalausgangs (0 bis 10 V, 0 bis 1 V, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA) zusätzlich ist der Ausgangsstatus über Status- und/oder Schaltobjekt auswertbar. Der Aktor ist erweiterbar mit Erweiterungsanalogmodul TYF684E mit weiteren 4 analogen Ausgängen. Die Spannungsausgänge werden auf Kurzschluss überwacht. Der Aktor hat eine Systemschnittstelle zum Anschluss der Erweiterungsmodule. Das Gerät verfügt über eine Programmiertaste mit roter LED. Über eine grün/roter LED (Betrieb/Fehler) werden die beiden Status angezeigt. Busanschluss über Anschlussklemme. Anschluss der Ausgänge mit Schraubklemmen. Der Aktor benötigt für den Betrieb eine Spannungsversorgung 24 V AC. Jeder Kanal kann separat programmierbar werden. Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten. Das Format des Eingangswertes beträgt 8 Bit oder 16 Bit. Beim Dimmaktorbetrieb 8-Bit bei den Eingangsobjekten. Es können zwei Zwangsführungen ausgeführt werden. Die Eingangsgrößen werden zyklisch Überwacht. Die Reaktion bei Überschreiten der Überwachungszeit ist einstellbar. Verhaltenbei Busspannungsausfall ist einstellbar, sowie das Verhalten bei Busspannungswiederkehr.