HAGER - HAGTYF646M Raumaktor 4/2-fach, 16 A - TYF646M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616059436
Artikelnummer
HAGTYF646M
Herstellernummer
TYF646M
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Stellgröße stetig:
ja
Stellgröße schaltend:
ja
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.16 A
Anzahl der Ausgänge:
6
Max. Ausgangsstrom:
0.05 A
Schaltspannung:
230...240 V
Schutzart (IP):
IP20


