HAGER - HAGTYB708D Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 8
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Mit Busankopplung - ja
Funk bidirektional - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616059450
Artikelnummer
HAGTYB708D
Herstellernummer
TYB708D
Hersteller
HBO
Anzahl der Eingänge:
8
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP. Unterputz Universal-Schnittstelle parametrierbar für 8 Eingänge, 4 Ein- und 4 Ausgänge oder 8 Ausgänge. Die Universalschnittstelle ist eine KNX-Komponente für die Installation in handelsübliche 60 mm UP-Schalterdosen, bzw. den Einbau in Geräte oder Gehäuse. Sie stellt eine Schnittstelle zu potentialfreien Kontakten dar. Die Universalschnittstelle erkennt, an den jeweiligen Eingängen, die Änderung des Schaltzustandes und sendet, entsprechend der parametrierten Applikation, Telegramme auf den Bus. Sie kann je nach geladener Applikation alle Kanäle als Eingänge oder Ausgänge oder als Kombination dieser beiden arbeiten (4 Eingänge /4 Ausgänge). So kann die Universal Taster-Schnittstelle bis zu 8 LED ansteuern oder überIhre Eingänge bis zu 8 potenzialfreie Taster einlesen und Telegramme auf den Bus senden. Ein Anschluss von 230V-Signalen an den Eingängen ist nicht zulässig. Applikationseinstellungen: Tasten, Schalten, Schalten im Toggle-(Umschalt)Betrieb, Dimmen (Ein- und Zweiflächenbedienung), Jalousiesteuerung, Schalten und Dimmen, Schalten und Jalousiesteuerung, Zyklisches Senden, 2 Bedienebenen (nur mit Tastern), Schalten, Dimmen und Jalousiesteuerung, Lichtszenenabruf, Flanke, Wertgeber, Zwangsführung.


