Startseite

HAGER - HAGTYA720 Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX - TYA720

KopierenKopieren
HAGER - HAGTYA720 Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617579735

Artikelnummer

HAGTYA720

Herstellernummer

TYA720

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Tagesprogramm:

nein

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Externe Programmierung:

ja

Anzahl der Kanäle:

4

Anzahl der Ausgänge:

0

Anwesenheitssimulation:

ja

Sommer-/Winterzeit:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

ja

GPS:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Feiertags-Fortschreibung:

ja

Nebenuhren über Bus steuerbar:

ja

Gangreserve:

43200 h

Schutzart (IP):

IP20

Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX. 4-Kanal REG Jahresschaltuhr mit integrierter Busankopplung und Netzteil für den Anschluss einer DCF 77 Funkantenne. Die Schaltzeiten werden am Gerät oder über den USB Schlüsseladapter und Programmierschlüssel erstellt. Die programmierten Schaltzeiten werden in KNX Telegramme umgesetzt. Handbetätigung möglich. Funktionen: Tages-/Wochen- und Jahresprogramme, Zufallsprogramm, Impulsfunktion, Wochentags- und Kanalblockbildung, Betriebsstundenzähler an allen Ausgängen, einstellbare jährliche Anpassung von beweglichen Feiertagen, automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung, manuell Dauer-Ein/Aus, kürzester Schaltabstand 1 Minute. Einstellbare Eigenschaften: Synchronisation über DCF 77, Senden von Datum und Uhrzeit, Möglichkeit zum Sperren der Tastatur mittels PIN Code, Display mit Hintergrundbeleuchtung, ohne Spannung programmierbar. Betriebsarten: Schalten, Zwangsführung, Wertgeber (1 Byte, 2 Byte), Gleitkommazahl (2 Byte bzw. EIS 7-Format), Heizung, 64 Szenen.