HAGER - HAGTYA670WD2 MOD.KNX TP GATEWAY DALI 2/64 LAMP TW 4M - TYA670WD2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250618502497
Artikelnummer
HAGTYA670WD2
Herstellernummer
TYA670WD2
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Betriebsspannung:
110...240 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
6 W
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
nein
Visualisierung:
ja
Web-Server:
ja
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


