HAGER - HAGTYA664BN Univ.-Dimmaktor 4f KNX, 4x600W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
3250616057753
Artikelnummer
HAGTYA664BN
Herstellernummer
TYA664BN
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
5...600 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
10
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
30...30 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
10400 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20