HAGER - HAGTYA610A Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach KNX, 4A - TYA610A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250616059788
Artikelnummer
HAGTYA610A
Herstellernummer
TYA610A
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
800 W
Ausgangsleistung:
800 W
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
10
Max. Schaltstrom:
4 A
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20


