HAGER - HAGTXC513 RILEV.PRES./MOV.KNX 360 SPORG. 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 8 min
Max. Reichweite frontal - 5 m
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
3250612256280
Artikelnummer
HAGTXC513
Herstellernummer
TXC513
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
8 min
Max. Reichweite frontal:
5 m
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
78 m²
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP41
Min. Einschaltdauer:
5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
360...360 °
Geeignet für C-Last:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
105 mm
Höhe:
61.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


