Startseite

HAGER - HAGTXB322 Binäreingang 2fach+2 LED Ausg. KNX, UP

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXB322 Binäreingang 2fach+2 LED Ausg. KNX, UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616049079

Artikelnummer

HAGTXB322

Herstellernummer

TXB322

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Binäreingang 2-fach + 2 LED Ausgänge KNX, Unterputz. KNX Binäreingang UP, 2-fach Eingang/2-fach LED Ausgang. 2 unabhängige UP-Eingänge zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 2 frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar.