Startseite

HAGER - HAGTXB302 Binareingang 2fach KNX, UP - TXB302

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXB302 Binareingang 2fach KNX, UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Andere Bussysteme - tebis TX

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616049420

Artikelnummer

HAGTXB302

Herstellernummer

TXB302

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

tebis TX

Montageart:

Unterputz

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Eingangsspannung:

5...5 V

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Binäreingang 2fach, UP, KNX. 2 Binäreingange UP (Tasterschnittstelle) zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Die Abfragespannung stellt der Binäreingang zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle auf den KNX Bus um. Der Binäreingang wird Unterputz in eine Gerätedose 60 mm eingesetzt. Funktionen der Applikationssoftware: Schalten EIN/AUS (senden auch mit zeitl. Verzögerung und periodischem Senden), Dimmen (1- und 2 Tasten dimmen), AUF/AB (1- und 2 Tasten Bedienung, auch Fahren solange gedrückt), Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert in %, Alarmeingang mit periodischem Senden und Flankenwahl, Zweikanal-Modus pro Eingang für Schalt- und Wertaufruf-Funktionen. Funktion 1 über kurzen Tastendruck, Funktion 2 über langen Tastendruck. Sollwertauswahl für Heizungsfunktion, Blockierfunktion, Zwangssteuerung, Zeitschalteraufruf, Szenenabruf mit Taster (1 Szene) oder Schalter (2 Szenen).Verhalten bei Initialisierung und Busspannungswiederkehr definierbar.