HAGER - HAGTXA114 Spg. Versorg 1Ausg,1Dr.320mA+24VDC 640mA - TXA114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
3250616048997
Artikelnummer
HAGTXA114
Herstellernummer
TXA114
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Busspannung pufferbar:
nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
320 mA
Sekundärspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
4.4 W
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie