Startseite

HAGER - HAGTXA101DEMO VAL EASY KNX TJA670+TXA114+TXA610+TXA624 - TXA101DEMO

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA101DEMO VAL EASY KNX TJA670+TXA114+TXA610+TXA624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250618502404

Artikelnummer

HAGTXA101DEMO

Herstellernummer

TXA101DEMO

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Protokoll:

TCP/IP

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

nein

Web-Server:

ja

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

VALIGIA DEMO KNX EASY TJA670 + TXA114 + TXA610B+TXA624C + ACCESS POINT IP WIFI