HAGER - HAGTXA101 easy Inbetriebn.-Tool mit domovea basic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Protokoll - TCP/IP
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
3250618502381
Artikelnummer
HAGTXA101
Herstellernummer
TXA101
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


