Startseite

HAGER - HAGTX510 Prasenzmelder 2Kanal KNX mit BCU

KopierenKopieren
HAGER - HAGTX510 Prasenzmelder 2Kanal KNX mit BCU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616045101

Artikelnummer

HAGTX510

Herstellernummer

TX510

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Busankopplung:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Max. Reichweite frontal:

13 m

Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU. Präsenzmelder für helligkeits- und bewegungsabhängiges Schalten und Dimmen von Verbrauchern man. Einstellungen am Gerät Anpassung der Raumanforderung über drehbare Linse Helligkeitsbereich 5-1200 Lux Busankoppler im Lieferumfang. Kanal 1 für Präsenz helligkeitsabhängig. Kanal 2 für Präsenz helligkeitsunabhängig. Abschaltverzögerung frei wählbar. Rechteckiger Erfassungsbereich ca. 16 x 8 m (bei Montagehöhe 3 m). Funktionen: EIN/AUS, AUF/AB, Dimmwerte, Zeitfunktionen, Heizungssteuerung Szenensteuerung Master/Slave Funktion und Schaltzustandsanzeige über LED. Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.