HAGER - HAGTU418 Funkfernbedien.,KNX,6Tast.+1Sch.18Kanale - TU418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 868.3 MHz
Reichweite - 100 m
Anzahl der Befehle - 18
Mit Funkhandsender - ja
Funktaster unter Putz - nein
Packung
1 ST
Produktserien
QUICKLINK
EAN
3250616014183
Artikelnummer
HAGTU418
Herstellernummer
TU418
Hersteller
HBO
Funkfrequenz:
868.3 MHz
Reichweite:
100 m
Anzahl der Befehle:
18
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
Batterie


