Startseite

HAGER - HAGTU406 Funkfernbedienung,KNX,6 Tasten,6 Kanale - TU406

KopierenKopieren
HAGER - HAGTU406 Funkfernbedienung,KNX,6 Tasten,6 Kanale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 50

  • Vorprogrammiert - nein

  • Drahtlos - ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Signal-Frequenz - 863...863 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616014060

Artikelnummer

HAGTU406

Herstellernummer

TU406

Hersteller

HBO

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

50

Vorprogrammiert:

nein

Drahtlos:

ja

Signalübertragung:

Funk

Signal-Frequenz:

863...863 MHz

Mit Display:

nein

Lernfähig:

nein

Höhe:

133.6 mm

Breite:

50.2 mm

Tiefe:

16 mm

Unidirektional:

ja

Bidirektional:

ja

Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6 Kanäle. Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar.