HAGER - HAGTG008 Bussteckklemmen KNX, 2polig, rot/schwarz - TG008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
3250615870087
Artikelnummer
HAGTG008
Herstellernummer
TG008
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Anschlussklemme
Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz. Bussteckklemme (rot/schwarz) zum Anschluss der Busleitung an UP-BCU, Einbau-Geräte, Datenschienenverbinder und Modulargeräten.


