HAGER - HAGTCC530E Prasenzmelder KNX, Multikanal, 2 Zonen - TCC530E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250617579261
Artikelnummer
HAGTCC530E
Herstellernummer
TCC530E
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
7 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Erfassungswinkel vertikal:
55...55 °
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Anzahl der Kanäle:
2
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltdauer:
480 min


