HAGER - HAGTCC520E Präsenzmelder KNX mit Schaltausgang

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617579407
Artikelnummer
HAGTCC520E
Herstellernummer
TCC520E
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Nebenstelleneingang:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Transparent:
nein
Tierschneise:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7 m
Max. Reichweite frontal:
7 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Optimale Montagehöhe:
4 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
55...55 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
60 min
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
2300 W
Min. Einschaltdauer:
60 s