HAGER - HAGSVN441 Taster 16A 2O 230V AC Leuchtm. grun 1PLE - SVN441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Packung
12 ST
Produktserien
SVN4
EAN
3250615722010
Artikelnummer
HAGSVN441
Herstellernummer
SVN441
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Farbe des Knopfes:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20


