HAGER - HAGSVN422 Taster 16A 1O 230V AC Leuchtm. rot 1PLE - SVN422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Packung
12 ST
Produktserien
SVN4
EAN
3250615721969
Artikelnummer
HAGSVN422
Herstellernummer
SVN422
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
rot
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Farbe des Knopfes:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20


